ヤマモトレーシング
Z125 PRO SPEC-A DONW TYPE-1 JMCAプレート付き
仕様
チタンオーバル×300
質量(kg)
2.3
タイプ
ステンレス フルエキ
適合車種
2016'~ Z125 PRO(2BJ-BR125H)
音量(dB)
90/4000rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363005
40114-71DT1
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください