ヤマモトレーシング
2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタンΦ98×416
質量(kg)
2.9
タイプ
ステンレス2-1
音量(dB)
94
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363109
10260-61STC
09'~ VTR250
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
53363118
10260-61STC
2009'~ VTR250
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください