ヤマモトレーシング
09’~ ZRX1200 DAEG SPEC-A SLIP-ON UP-TYPE チタン 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタンΦ108×400
質量(kg)
2
タイプ
S/O
適合車種
2009'~2016' ZRX1200 DAEG (ZRT20D)
音量(dB)
91
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363136
41203-01UTN
¥
121,000
¥
120,800
¥
132,880
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください