2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA ゴールド チタン レース専用

2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-SA ゴールド チタン レース専用 - ヤマモトレーシング
仕様チタン三角形×300 TYPE-SA ゴールド質量(kg)1.8タイプS/O適合車種2017'~ CBR1000RR音量(dB)105/5500rpm内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5336320611012-01SAG
155,000
154,800
170,280(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする