ヤマモトレーシング
2017’~ CBR1000RR SLIP-ON TYPE-S ゴールド チタン レース専用
仕様
チタン三角形×300 TYPE-S ゴールド
質量(kg)
1.8
タイプ
S/O
適合車種
2017'~ CBR1000RR
音量(dB)
105/5500rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363224
11012-01NSG
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください