ヤマモトレーシング
2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き
仕様
カーボンΦ110×300
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス S/O
適合車種
2017'~ CBR250RR 【MC51】
音量(dB)
91/6.250rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363258
10265-01NCB
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください