ヤマモトレーシング
2017’~ X-ADV SPEC-A SLIP-ON ゴールド JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
1.9
タイプ
チタン S/O
適合車種
2017'~ X-ADV 【RC95】 RC88E
音量(dB)
86/3.125rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363294
10756-01SAG
¥
116,000
¥
115,800
¥
127,380
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください