ヤマモトレーシング
2017’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S レース専用
仕様
チタン三角形×300
質量(kg)
1.5
タイプ
チタンスリップオン
適合車種
2017'~ GSX-R1000R 2BL-【DM11G】
音量(dB)
97/6600rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363373
31004-01NSN
¥
132,000
¥
131,800
¥
144,980
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください