曜日別特売

2017’~ KTM 390DUKE SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA UP ゴールド JMCAプレート付き

2017’~ KTM 390DUKE SPEC-A  SLIP-ON TYPE-SA  UP ゴールド JMCAプレート付き - ヤマモトレーシング
仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)2.1タイプステンレススリップオン アップタイプ適合車種2017モデル 型式390DUKEJPJ42音量(dB)89/4500rpm、加速騒音:82内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5336342550391-UPSAG
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする