ヤマモトレーシング
2018’~ CB1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ゴールド JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
1.7
タイプ
スリップオン
適合車種
2018'~ CB1000R 2BL-SC80
音量(dB)
94/5250rpm、加速騒音:80
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363529
11013-01SAG
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください