ヤマモトレーシング
2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)
質量(kg)
2.5
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応
音量(dB)
102/6500rpm、加速騒音:80
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363565
11014-01SAG
¥
166,000
¥
165,800
¥
182,380
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください