ヤマモトレーシング
2018’~ PCX SPEC-A TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.2
タイプ
ステンレス フルエキ
適合車種
2018'~ PCX 2BJ-JF81 JF81E
音量(dB)
85/4250rpm、加速騒音:77
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363608
10130-71SSA
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください