ヤマモトレーシング
2017’~ GSX-S/R125 SPEC-A UP-TYPE TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
2.4
タイプ
SUS フルエキゾースト アップタイプ
適合車種
2017'~ GSX-S125 (2BJ-DL32B) CFA1 GSX-R125 (2BJ-DL33B) CFA1
音量(dB)
85/5000rpm
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363617
30125-71SS2
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください