ヤマモトレーシング
2018’~ Ninja250 SPEC-A TWIN 触媒付き JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
4
タイプ
チタン2-1-2
適合車種
2018'~ Ninja250 (2BK-EX250P)
音量(dB)
92/6250rpm、加速騒音:78
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363669
40255-52TSA
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください