ヤマモトレーシング
2018’~ Ninja400 SPEC-A SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き
仕様
チタン三角形300
質量(kg)
2
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
2018'~ Ninja400 (2BL-EX400G EX400GE)
音量(dB)
94/5000rpm、加速騒音:82
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53363748
40406-01NSB
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください