オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。
ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。
持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。



あと少し届かない、という場所の作業(書類の整頓など)のときに
とても重宝しています。
つくりもしっかりしていて、安定しており
上ってもグラグラしません。
現在デイサービスの車の乗り降りに使っています たためばコンパクトなので便利がいいです
工場と室内への段差をワンコが辛くなってきたみたいなので購入しました。
丁度良い高さでご機嫌に行き来しております、
人も乗って大丈夫なので我々も楽になりました。
工場で車のルーフ作業時用で購入しました。
踏み台部分の強度、面積申し分無いです。
この価格なら、イチオシです。
ガッシリしていますが持ち運ぶには少し重いです。
一回り大きいと用途が広がると思います。
コンパクトで折りたためるわりに耐荷重が
100kgで安心して使用できました。
天板も足の部分もしっかりしていますが
折りたたみの際、ロックを解除するボタン
が硬いのが難点でした。
地上クリア200mmの車にちょうどいい高さです。スチール製でしっかりしていて安心して使用できます。重量があり、ロックされるので、毎回脚を畳むのは億劫です。