曜日別特売

メテオ エコステーション 詰替え

メテオ エコステーション 詰替え - Moldex(モルデックス)

ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー
使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能

用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB内容量1本(500組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533787556708
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする