LEDディスクバルーン三脚セット

LEDディスクバルーン三脚セット - 日動工業

32500ルーメン
消費電力:10.1~344W
球寿命:50,000時間(設計寿命)
サイズ:W410×D368×H346mm
三脚サイズ:1250~2070mm
バルーン・投光器の2WAYタイプ

消費電力(W)10.1~344全光束(Lm)32500寸法(mm)三脚:1250~2070タイプバルーン・投光器の2WAYタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×368×346芯数2芯・3芯兼用LED寿命(時間)50000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53374774L300W-AB-50K+S-02
238,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする