曜日別特売
モノタロウ

ポケットデジタルレベル マグネット付

ポケットデジタルレベル マグネット付 - モノタロウポケットデジタルレベル マグネット付 - モノタロウポケットデジタルレベル マグネット付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。

用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック内容量1台
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※測定面に異物が付着していると正確な測定ができませんので、ご使用前に確認してください。
※水濡れ、長時間日光の当たる場所に保管、放置しないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53462843-
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポケットデジタルレベル マグネット付.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53462843
2023-04-07
用途: サイン工事
エージェイ

デジタル表示が0℃を表示されている時
気泡は枠の真ん中にはいない
デジタルが合っているのかもしれないが
だいぶ不安になる

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする