曜日別特売
モノタロウ

残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD

残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD - モノタロウ残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD - モノタロウ残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD - モノタロウ残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD - モノタロウ
(9件のレビュー)

残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。

用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。質量(g/包)0.22内容量1箱(500回分)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※総残留塩素や結合残留塩素は測定できません。
※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は正確に測定できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375648-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り418点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 建物管理業務に使用(浄水)
日本美装株式会社サービス業

現場での使用問題ありません
1000袋で簡易包装のコスパ―の良いもの希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

2025-12-10
用途: 浴槽の塩素濃度測定
医療・福祉・介護関連業

充分に計測できており通常使用品よりも安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 53375648
2023-12-24
用途: 水質試験の補助に
株式会社伸和建設建設業・工事業

試薬には賞味期限があり、またブランド品はお値段が高いです.
そこは、モノタロウさん.
時期は秘密ですが、モノタロウさんの15%オフで購入しました.
定期監査に引っかからず、助かりました.

対象商品 : 53375648
2023-11-04
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

使いやすい商品です。また機会があれば購入したいです。

対象商品 : 53375648
2022-12-15
用途: 給食提供の厨房にて使用。
医療・福祉・介護関連業

少しでも安い商品をということで、利用させていただきました。問題なく、使用出来ています。

対象商品 : 53375648
2022-08-19
用途: 水質検査のため
医療・福祉・介護関連業

これまで他社製を使用していましたが、この商品を見つけ購入してみました。比較使用してみましたが、精度・品質は同等と感じています。 日々使うので、安価なのは有難いです。

対象商品 : 53375648
2021-10-29
用途: 貯水槽清掃時の水質検査
電気・ガス・熱供給・水道業

貯水槽清掃時の水質検査で使用しています。安価で助かります。

対象商品 : 53375648
2021-09-21
用途: 毎日、介護施設にて調理前後の水質検査に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

1日に2回使用するものなので、安くて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1回(1包)あたりの検水の量は何ccですか。
回答:
10ml~20mlの検水容器にて 測定が可能です。
10mlの容器で試薬を入れると、下に試薬が澱みますが、そのまま測定をお願い致します。
振って無理に溶かすと測定値に誤差が生じます。

2024-07-23
質問:
使用期限を教えてください。
回答:
製造から2年が使用期限となります。
2024-07-23
質問:
目視タイプでも使用可能ですか。
回答:
使用可能です。
2024-07-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする