曜日別特売

ポータブル蓄電池【エナジープロ】 LB-230

ポータブル蓄電池【エナジープロ】 LB-230 - DEAR LIFE

大容量1200Whの蓄電池。停電時には自動で給電できる自動切替機能付き。
接続している外部機器の消費電力や電力残量をリアルタイムで確認できます。
USB出力4つとコンセント2つでスマホ充電や家庭や職場、アウトドアでの電気製品の利用に便利です。
稼働時間例:スマホ約100台分相当、PC25W約45時間、電気毛布80W約10時間

付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/自動切替専用ACコード/取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、自動切替機能専用ACコンセント幅(mm)172質量(kg)13.7高さ(mm)202使用温度範囲(℃)-20~60(充電0~40)奥行(mm)374消費電力(W)(LEDライト)1定格出力(W)1000(突入時最大2000)バッテリーNCM充電時間(時間)約10波形純正弦波保管温度範囲(℃)-20~60(0~40推奨)定格入力専用アダプタ充電池:AC100V(50/60Hz)、DC12.6V/4A定格出力容量(W)800切替時間5ms(自動)バッテリー容量(Wh)1200入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×2/USB(DC5V/1A)×2、USB(DC5V/2.1A)×2内容量1台
注意
※理論値になりますので環境などにより変動する場合があります。
※医療機器には使用しないでください。
※UPS無停電電源装置ではありません。
※長時間使用しない場合にも、半年に一度は必ず充電してください。
※充電は0℃~40℃以内の環境でおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53375228LB-1200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする