めん:メーカー独自製法のノンフライ麺(切刃20番)を使用しました。(湯戻し4分)表面はつるつる、中はもちもちとした食感でスープとの相性も絶妙です。また時間が経っても伸びにくいのが特徴です。
スープ:ポークとチキンの旨味に香辛野菜をバランスよく加え、北海道産の昆布とホタテの旨味や、他の魚介の旨味を合わせたスープです。油部にも背脂を使用しスッキリしながらも深みのある味に仕上げました。
種類カップ麺シリーズ凄麺原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(動物油脂、食塩、ポークエキス、たん白加水分解物、チキンエキス、植物油脂、糖類、しょうゆ、イカパウダー、メンマパウダー、煮干粉末、ニンニク、昆布エキス、ホタテエキス、香辛料、ショウガ)、かやく(味付豚肉、麩、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、増粘剤(グァーガム)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、フラボノイド色素、香辛料抽出物、カラメル色素、(一部に小麦・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉入数(個)12栄養成分エネルギー:362kcal、脂質:12.1g、食塩相当量:7.4g、めん・かやく0.8g/スープ6.6g)、たん白質:10.0g、炭水化物:53.3g内容量1箱(108g×12個)