曜日別特売

横浜もやしそば

横浜もやしそば - ヤマダイ(ニュータッチ)

めん:つるつると滑らかで、しっかりとしたコシのあるフライ麺。(#20角 麺厚1.05mm)
スープ:醤油ベースに鶏ガラ・豚骨のダシを加え、旨みとコクを付けました。また、香味野菜の旨みや風味を加え、香辛料で味を引き締めました。さらに、ごま油で炒めた野菜の香りを付けました。程よく付けたあんかけ風とろみスープは最後まで熱々のスープで召し上がれます。

種類カップ麺賞味期限6ヵ月原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、ラード、しょうゆ、たん白加水分解物、食塩、チキンエキス、ポークエキス、野菜エキス)、スープ(しょうゆ、食塩、糖類、動物油脂、デキストリン、野菜粉末、植物油脂、香辛料、ポークエキス、でん粉、チキンエキス、オイスターエキス)、かやく(モヤシ、ニンジン、ニラ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素、酒精、香料、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、乳酸Ca、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉入数(個)12栄養成分エネルギー:424kcal、脂質:17.6g、食塩相当量:5.8g(めん・かやく0.5g/スープ5.3g)、たん白質:7.4g、炭水化物:58.9g内容量1箱(95g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53379008-
2,328
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする