プラス[家具]
JLストレージ用安定脚(組立サービス付き)
省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」オプションの安定脚。
奥行(mm)
(本体)80
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)
本体質量(kg)
3.5
本体高さ(mm)
46
本体幅(mm)
500
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台(2本)
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※通常2台以上で連結してご使用いただく「ラテラル3段」保管庫JL-A110H3を、やむをえず単体で使用する場合にご使用ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376707
JL-TK
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
北海道地方
1
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません