黒龍靭ビット タフ

黒龍靭ビット タフ - ANEX黒龍靭ビット タフ - ANEX黒龍靭ビット タフ - ANEX
(1件のレビュー)

36V対応(18Vにも対応)。
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレ抑制。
折れに強く高耐久性。

差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53378439ABR-14M-2-6565
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53378448ABR-14M-2-8585
3,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53378457ABR-14M-2-110110
3,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53378439
2023-05-18
用途: 2日でスレッド10,000本の打ち込み作業
株式会社材栄

物流用大型スキッド作製にて、重作業用エアーインパクトでの10,000本ほどの打ち込みの結果では普通の銀色の龍靭ビットと大差なし。軸折れより先端欠けですべて交換。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする