ROUTE66
ルート66 BISU CUP
ROUTE66ブランドのビスカップです。
ビス、コーススレッドなど、細かい部品の収納に便利!
カラビナの他、ベルト通しもあるため、ベルトに装着することも可能です。
用途
コーススレッド、ビスなど小物の収納。
材質
ポリエステル
仕様
カラビナ付
適合ベルト幅(mm)
~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53379884
66-78
黒
オープン
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
53379893
66-78
黒迷彩
オープン
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください