サンフレイムジャパン
紙ひもクラフトロープ 2.5mm×50m
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包する紙製のひもです。
しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
紙製なのでこのまま焼却できます。
幅(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53380593
390-7107
2.5
50
クラフト紙
クラフト
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください