矢崎化工
イレクター Φ32メタリックパイプ
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)
2000
パイプ径(Φmm)
32
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
色
パールシルバー
質量(g)
1508
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
注意
※プラスチックジョイントとの接着はできません。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)をご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53381747
HBPS-2000 PSL
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください