曜日別特売

イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント

イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント - 矢崎化工
(5件のレビュー)

Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。

用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質表面処理カチオン塗装ブラック内容量1個
注意
※異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53382009BEJ-1A176枠つなぎ
オープン
619
681(税込)
当日出荷
53382018SEJ-6A116クロス
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53382027SEJ-11A160ダブルパイプ
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
53382036SEJ-2B259中間コーナー
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
53382045SEJ-1B164枠つなぎ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
53382054SEJ-4B258中間つなぎ
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ハイエースのセパレートバーに取り付け
医療・福祉・介護関連業

ハイエースのセパレートバーにイレクターパイプを取り付けるのに使用しました。キレイに取り付けできたと思います。

対象商品 : 53382045
2024-02-12
用途: 雪かきスコップの改造
製造業

雪かきスコップの棒(ちょうど32Φ)に28Φイレクターパイプを使ってハンドルを取り付ける改造に使用しました。やりたいことが完璧にできてよかったです。メタルジョイントはめちゃくちゃ頑丈で、こういう異径ジョイントがちゃんと用意されていることに感謝します。

対象商品 : 53382018
2023-09-05
用途: 車内キャリア
飲食業

サイズ感もよく、ぴったりフィットし
思ってい通りの物が完成してとても良かった

対象商品 : 53382045
2022-04-05
用途: パイプハンガー掛けに横パイプの追加

今まで針金を張ってハンガーを収納していたが、重さで弛みが出ていた。補修材料を探していたが見つからず、ホームセンターでカタログを見つけて、商品内容を探したが購入商品の記載が無く、御社のWEB検索でやっと見つかり、助かりました。(縦軸が32mmでハンガー掛け横棒を細くしたかったので異径ヂョイントでOKでした)

対象商品 : 53382009
2022-06-08
用途: 室内ラック
サービス業

緩くなくきつくないジャストサイズで安定しているので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする