矢崎化工
イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント NI
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途
組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質
鉄
色
シルバー
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53382063
SEJ-11A NI
160
ダブルパイプ(Φ32&28)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
53382079
SEJ-6A NI
118
クロス
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53382088
SEJ-2B NI
259
中間コーナー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53382097
SEJ-4B NI
258
中間つなぎ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53382106
SEJ-1B NI
164
枠つなぎ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください