GENTOS
DMシリーズ 単3X1本用ミニトーチライト
ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト
用途
ワイドビーム照射タイプ
付属品
テスト用電池
寸法(mm)
Φ21.5×98.5
質量(g)
約55(電池含む)
輝度
(最大)55Lm
使用電池
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
防塵防水性能
IP54
明るさ(Lm)
約:55
照射距離(m)
(最大)約35
連続点灯時間(時間)
約10
落下耐久(m)
1
内容量
1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53383217
DM-131B
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください