オーム電機
ダイナミックモノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M
ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途
ラジオ用
音圧レベル(dB)
105±4dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
装着方式
耳掛け式
最大許容入力(mW)
40
プラグ径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53384845
EAR-0013
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください