曜日別特売

光学式マウス

光学式マウス - オーム電機光学式マウス - オーム電機

快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。

ボタン数3ボタン付属品取扱説明書(保証書付)サイズM質量(g)77ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約77対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)接続方式有線分解能(dpi)1000dpi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタUSBAタイプ,動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387243PC-SMO1M-K
オープン
799
879(税込)
当日出荷
53387234PC-SMO1M-Sシルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53387234PC-SMO1M-S53387243PC-SMO1M-KPC-SMO1M-S 光学式マウス オーム電機 53387243光学式マウスオーム電機1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする