(3件のレビュー)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現

ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)プラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387365PC-SMWIMS32 Wホワイト・グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53387374PC-SMWIMS32 Kブラック・レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 事務所にて使用
サービス業

男性(大きな人)が使用するので、大きくて、手になじみやすい。
今まで使用していたのが、小さくやりにくそうでした。
喜んでいました。

対象商品 : 53387365
2023-10-20
用途: 事務所用
エビスコーティング株式会社

クリックしても反応が悪くて、すごく使いにくいです。もう買わないと思います。

対象商品 : 53387365
2021-03-26
用途: パソコン用マウス
建設業・工事業

静音に関しては、まずまずだが、ホイールが回りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする