ワイヤレスBLマウス

ワイヤレスBLマウス - オーム電機ワイヤレスBLマウス - オーム電機ワイヤレスBLマウス - オーム電機

ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。

ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)プラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387399PC-SMWBM33 Kブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53387383PC-SMWBM33 Sシルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53387383PC-SMWBM33 S53387399PC-SMWBM33 KPC-SMWBM33 S ワイヤレスBLマウス オーム電機 53387399ワイヤレスBLマウスオーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする