(2件のレビュー)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。

ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)プラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387417PC-SMWBMS33 Kブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53387408PC-SMWBMS33 Sシルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53387408PC-SMWBMS33 S53387417PC-SMWBMS33 KPC-SMWBMS33 S ワイヤレスBL静音マウス オーム電機 53387417ワイヤレスBL静音マウスオーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53387417
2023-03-08
用途: ノートPCに
株式会社遠藤製作所製造業

若干感度が悪いのか、当社のPC(HP)と相性が悪いのか
スクロールして下に行きたいのに上に進む(笑)

対象商品 : 53387417
2021-05-06
用途: マウスが壊れたので購入

他社のコードレスマウスを使用したましたが、故障したのでどうせなら静かなマウスをとこの商品を選択。サイズ感や操作も同じものを購入しましたが、両サイドが滑りやすく我慢して使用してましたが後輩に譲って、また新たに買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする