オーム電機
ワイヤレスBL静音マウス
音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
ボタン数
3ボタン
セット内容
マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズ
S
電源
電池式
対応OS
Windows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)
接続方式
無線
分解能(dpi)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
プラグ形状
プラグ形状:USB Aタイプ
電池使用可能期間
(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53387444
PC-SMWBS31 K
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53387435
PC-SMWBS31 S
シルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください