ACアダプター

ACアダプター - オーム電機ACアダプター - オーム電機ACアダプター - オーム電機ACアダプター - オーム電機
(4件のレビュー)

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能

ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53387785MAV-AU48-W
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53387794MAV-AU48-K
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53387785
2024-04-07
用途: 小電力機器の充電および配線
製造業

身の回りにUSB電源の物が増えて、プラグの奪い合いになっておりましたが、これのおかげで、一度に挿したり、一度に複数の機器を充電できたりと便利になりました。

対象商品 : 53387785
2023-02-03
用途: 同時に二台充電便利
その他業種

色々なもの充電しないといけないが、二台同時充電でも一台充電時と時間変わらない。4台同時だと時間要するが、4台も同時には滅多に無い。手元にあると便利グッズだと思う。

対象商品 : 53387785
2021-09-13
用途: スマホなどの充電に使用
サービス業

特別な機能はありませんが、4ポートあり大きさも手頃で、オーム電機が販売している点も安心があります。

対象商品 : 53387785
2022-03-14
用途: 日常用途

値段も手頃で必要な機能はちゃんとあるし国内ブランドだし、ということで選びました。実際使ってみて特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする