曜日別特売

3in1 USBケーブル

3in1 USBケーブル - オーム電機3in1 USBケーブル - オーム電機3in1 USBケーブル - オーム電機
(1件のレビュー)

ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応

ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53388013SMT-L1MCL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53388013
2020-07-26
用途: 各種モバイル機器充電、通信に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

先端のコネクタ差し替え式で1本で3種に対応できるので複数本のケーブルを置かずに済むのでデスク周りがスッキリ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする