曜日別特売

Lightningケーブル

Lightningケーブル - オーム電機Lightningケーブル - オーム電機
(1件のレビュー)

Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。

ケーブル長(m)3対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3、iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389386IP-C30NH-W
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 携帯の充電
インプロ・E製造業

オーム電気製なので丈夫で長持ちします、コンセントが遠い時に長さ3mが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする