曜日別特売

USB Type-Cケーブル 3.1

USB Type-Cケーブル 3.1 - オーム電機USB Type-Cケーブル 3.1 - オーム電機

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。

対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Gbps)最大5(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389675SMT-L015CAJ-K0.15USBType-A(メス)-USB3.1Gen1(Type-C)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする