ヘッドフォンアダプター 高耐久

ヘッドフォンアダプター 高耐久 - オーム電機ヘッドフォンアダプター 高耐久 - オーム電機
(1件のレビュー)

Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品

ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53389858SIP-P7094-N
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53389858
2024-08-07
用途: iPhoneへのヘッドフォン接続

まったく支障なく使っています。長さが絶妙に良いのと質感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする