スマホ用リモコン付イヤホン

スマホ用リモコン付イヤホン - オーム電機スマホ用リモコン付イヤホン - オーム電機

リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型

コード長さ(m)約1.2(リモコン含む)付属品イヤーチップ(S/M/L)型式ダイナミック型耳栓タイプ再生周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)直径10mm最大許容入力(mW)5イヤホン形状カナル型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
プラグ
音圧レベル(dB)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53390384HP-B16Z-A約13(コード含む)Φ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキI型4極)10132
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
53390375HP-B16Z-Hグレー約13(コード含む)Φ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキI型4極)10132
オープン
取扱い終了
53390393HP-B20Z-Sシルバー約15(コード含む)Φ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキL型4極)9316
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする