曜日別特売

スマホ用ヘッドホン

スマホ用ヘッドホン - オーム電機スマホ用ヘッドホン - オーム電機スマホ用ヘッドホン - オーム電機
(1件のレビュー)

耳に心地いいホールド感で快適なスマートフォン用ヘッドホンクリアな音質を生み出す口径40mmの高音質ドライバー着信応答・音楽再生に対応したマイク付コントローラースマートで使いやすい約1.2m片出しコードハウジングを折りたたんでコンパクトに収納圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッドΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)カラー:ブラック

コード長さ(m)約1.2型式密閉型ブラック質量(g)約180プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)音圧レベル(dB)113再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)口径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53391653HP-H250N-K
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53391653
2023-09-11
用途: 音楽鑑賞
教育・研究機関

息子へのプレゼントのつもりで買ったが、すぐにヘッドフォンのヘッドバンドが折れて壊れた。品質に難ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする