オーム電機 オーム電機の 照明 オーム電機の 電球 オーム電機の 白熱電球 スペース球 T24E17 30W スペース球 T24E17 30W 注文コード 53393884 屋内専用(屋外使用禁止) 口金E17 形状T-24 全長(mm)93 色クリア 定格110V-30W 直径(mm)24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LB-TS4730-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53393884 LB-TS4730-C ¥368 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDランプ コイズミ 税込¥5,608 ¥5,098 E26 普通球形 LEDランプ コイズミ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機 税込¥648~ ¥589~ LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機 税込¥868~ ¥789~ ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM 税込¥593 ¥539 バスケットへ コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型 ODELIC(オーデリック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 調光コントローラー 調光器(24WM) ODELIC(オーデリック) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック) 税込¥15,378~ ¥13,980~ LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ LED電球E17シャンデリア Panasonic(パナソニック) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LED電球E17シャンデリア調光 Panasonic(パナソニック) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球ナツメ・小丸球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります シリカ電球 クリア電球 シャンデリア球 ナツメ・小丸球 ボール球 ミニボール球 クリプトン球 ミニクリプトン電球 レフ電球 ビーム電球 サイン球 パネル球 キセノン球 ローソク球 耐振電球 用途別電球 シェアする マイページ 最近見た商品