オーム電機
ミニランプ S35E14 25W
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
長さ(mm)
64
形状
S-35
定格
100/110V-25W
直径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395424
LB-S3425-C
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
53395433
LB-S3425-F
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください