オーム電機
HDMI Wスイングケーブル
縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIオス - HDMIオス
機能
ARC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
プラグ形状
Wスイング
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396316
VIS-C10SW-K
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53396325
VIS-C15SW-K
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
53396334
VIS-C20SW-K
2
¥
2,077
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください