曜日別特売

モバイルチャージャー 5000mAh

モバイルチャージャー 5000mAh - オーム電機モバイルチャージャー 5000mAh - オーム電機モバイルチャージャー 5000mAh - オーム電機モバイルチャージャー 5000mAh - オーム電機

5000mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約2回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示 PSE適合品

質量(g)約122入力DC5V 2.0A出力DC5V 2.0A 3200mAh付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×92×22(突起部を除く)充電時間約4時間(DC5V/2.0A以上使用時)使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53397016SMP-JV32
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする