曜日別特売

LANケーブル 5E

LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機LANケーブル 5E - オーム電機

安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。

コネクタ形状RJ-45 8PプラグケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53397199PC-N2151CAT5e1ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
53397208PC-N2152CAT5e2ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
53397217PC-N2153CAT5e3ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
53397226PC-N2154CAT5e5ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
53397235PC-N2155CAT5e10ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
53397253PC-N2157CAT5e20ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53397244PC-N2156CAT5e15ありホワイトストレート結線より線(撚線)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53397244PC-N215653397235PC-N2155PC-N2156 LANケーブル 5E オーム電機 53397235LANケーブル 5Eオーム電機1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする