曜日別特売

エコデンキュウ

エコデンキュウ - オーム電機

一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさです。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26定格消費電力(W)11全長(mm)112質量(g)約60定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.18外径(mm)55省エネ基準達成率(%)1.01
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53398276EFA15EL/11N1個電球色75068.2
548
取扱い終了
53398285EFA15ED/11N1個昼光色68061.8
548
取扱い終了
53398294EFA15EL/11-2PN1セット(2個)電球色75068.2
1,080
取扱い終了
53398303EFA15ED/11-2PN1セット(2個)昼光色68061.8
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする